Referencias
Optibelt:1360 D8M 20
Rubix:798759356000
fabricante:1903422
EAN:4014486427684


Resumen técnico
| Perfil | d8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1360 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
Detalles de producto : 1360 D8M 20
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | d8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1360 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 170 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,27 € Sin IVA
/ unidad
139,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días