Referencias
Optibelt:TB SPC 800/5
Rubix:798382149000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486249569



Detalles de producto : 5 SPC 800 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 117800 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 800 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 5050 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 136 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
