Referencias
Optibelt:TB SPC 212/3
Rubix:798378313000
fabricante:1646452
EAN:4014486248470



Detalles de producto : 3 SPC 212 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10000 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 212 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | polea maciza |
| Anchura de corona | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,59 € Sin IVA
/ unidad
139,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
