Referencias
Optibelt:16 T5 / 1440
Rubix:798352632000
fabricante:T5 1440 1677ZA
EAN:4014486021752




Detalles de producto : 16 T5 1440
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
Cualidades
ISO 5296
Aplicaciones
Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48 g |
|---|---|
| Perfil | t5 |
| Longitud primitiva | 1440 mm |
| Anchura de correa | 16 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 288 |
| Altura | 2.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,26 € Sin IVA
/ unidad
39,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días