16 T5 330

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:16 T5 / 330
Rubix:798354330000
fabricante:T5 330 1677ZA
EAN:4014486016956
brand logo
Resumen técnico
Perfilt5
Longitud primitiva330 mm
Anchura de correa16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16 T5 330


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Perfilt5
Longitud primitiva330 mm
Anchura de correa16 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes66
Altura2.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,19 Sin IVA
/ unidad
15,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días