06 T5 1315

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:6 T5 / 1315
Rubix:798351909000
fabricante:1806663
EAN:4014486021479
brand logo

Resumen técnico

Perfilt5
Longitud primitiva1315 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 06 T5 1315


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane timing belts, metric

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva1315 mm
Anchura de correa6 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes263
Altura2.2 mm
13,73 € Sin IVA
/ unidad
16,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días