20 T5 860 DL

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:20 DT5 / 860
Rubix:798813203000
fabricante:1941835
EAN:4014486066807
brand logo

Resumen técnico

Perfildt5
Longitud primitiva860 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 20 T5 860 DL


ALPHA TORQUE D optibelt para el rendimiento de la transmisión Las correas de transmisión optibelt ALPHA TORQUE se fabrican en módulos y constan de una alta resistencia a la tracción, una cuerda de tensión flexible y resistencia a la abrasión. El proceso de moldeado ofrece las siguientes ventajas:Alta precisión de paso y tolerancias reducidas Excelente adherencia del poliuretano a la cuerda de tracción Longitud de la correa hasta 2350 mm Anchura nominal del manguito hasta 380 mm Versiones disponibles:Dientes en un lado (estándar); dientes en ambos lados (secciones T2,5; T5; T10; T20) Colorido, antiestático, equipado con levas o lengüetas (SRP) Cuerdas de tracción especiales: cuerda de tracción E de alta flexibilidad; acero inoxidable de alta calidad; aramida; poliéster
High-performance toothed belt, double-toothed, made of polyurethane, metric

Información técnica


Atributos
Perfildt5
Longitud primitiva860 mm
Anchura de correa20 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes172
Altura3.4 mm
27,78 € Sin IVA
/ unidad
33,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días