Referencias
Optibelt:25 T5 / 720
Rubix:798352553000
fabricante:T5 720 2577ZA
EAN:4014486020090




Detalles de producto : 25 T5 720
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
Cualidades
ISO 5296
Aplicaciones
Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.
Información técnica
Atributos
| Perfil | t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 720 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 144 |
| Altura | 2.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,42 € Sin IVA
/ unidad
29,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días