10 T5 280

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:10 T5 / 280
Rubix:798354301000
fabricante:T5 280 1077ZA
EAN:4014486016451
brand logo
Resumen técnico
Perfilt5
Longitud primitiva280 mm
Anchura de correa10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 10 T5 280


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Perfilt5
Longitud primitiva280 mm
Anchura de correa10 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes56
Altura2.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,05 Sin IVA
/ unidad
10,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días