25 T5 690

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:25 T5 / 690
Rubix:798310434000
fabricante:1965754
EAN:4014486019933
brand logo

Resumen técnico

Perfilt5
Longitud primitiva690 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25 T5 690


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva690 mm
Anchura de correa25 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes138
Altura2.2 mm
24,31 Sin IVA
/ unidad
29,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días