08 T5 330

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:8 T5 / 330
Rubix:798354327000
fabricante:T5 330 877ZA
EAN:4014486016925
brand logo
Resumen técnico
Perfilt5
Longitud primitiva330 mm
Anchura de correa8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 08 T5 330


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva330 mm
Anchura de correa8 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes66
Altura2.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días