12 T5 600

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:12 T5 / 600
Rubix:798353037000
fabricante:T5 600 1277ZA
EAN:4014486019186
brand logo
Resumen técnico
Perfilt5
Longitud primitiva600 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 12 T5 600


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva600 mm
Anchura de correa12 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes120
Altura2.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,12 Sin IVA
/ unidad
15,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días