LL PU XL 037 ARAMID CORD

Correa Synchro-Power

Ver información técnica
Referencias
Rubix:798159232000
fabricante:778770012
EAN:5414465261961
brand logo
Resumen técnico
Perfilll-xl
Anchura de correa9.525 mm
Paso5.08 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LL PU XL 037 ARAMID CORD


La correa abierta de gran longitud es una alternativa a las cadenas para los accionamientos de posicionamiento inverso. Las correas de extremo abierto son adecuadas para aplicaciones con movimiento lineal (puertas automáticas, cintas transportadoras en almacenes, ascensores), para posicionamiento preciso (máquinas herramienta, máquinas con coordenadas x-y) y accionamientos bidireccionales (ordenadores, impresoras y máquinas de oficina). Las correas de gran longitud de Gates están disponibles en varios tamaños, construcciones y perfiles de dientes para satisfacer una amplia gama de potencias, velocidades y aplicaciones.

Cualidades

- Permite un posicionamiento exacto, por lo que la correa es ideal para aplicaciones con movimientos repetitivos.
- Potente transmisión de potencia gracias a materiales y perfiles de dientes inteligentes.
- Transmisión de potencia positiva con poca tensión en los ejes.
- Estabilidad de longitud gracias a cuerdas de tracción con un alto módulo.
- Fácil de montar.
- Bajo mantenimiento.
- Sin contaminación por lubricantes.

Información técnica


Atributos
Perfilll-xl
Anchura de correa9.525 mm
Paso5.08 mm
Altura2.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,37 Sin IVA
/ MTR
8,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días