Referencias
Optibelt:25 T5 / 450
Rubix:798354410000
fabricante:T5 450 2577ZA
EAN:4014486018172




Detalles de producto : 25 T5 450
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
Cualidades
ISO 5296
Aplicaciones
Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.
Información técnica
Atributos
| Perfil | t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 450 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 90 |
| Altura | 2.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,47 € Sin IVA
/ unidad
22,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días