16 T5 450

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:16 T5 / 450
Rubix:798354408000
fabricante:T5 450 1677ZA
EAN:4014486018158
brand logo
Resumen técnico
Perfilt5
Longitud primitiva450 mm
Anchura de correa16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16 T5 450


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva450 mm
Anchura de correa16 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes90
Altura2.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,53 Sin IVA
/ unidad
16,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días