06 T5 390

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:6 T5 / 390
Rubix:798354360000
fabricante:1691949
EAN:4014486017472
brand logo

Resumen técnico

Perfilt5
Longitud primitiva390 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 06 T5 390


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Perfilt5
Longitud primitiva390 mm
Anchura de correa6 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes78
Altura2.2 mm
6,36 € Sin IVA
/ unidad
7,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días