20 T5 340

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:20 T5 / 340
Rubix:798352375000
fabricante:1904146
EAN:4014486017045
brand logo

Resumen técnico

Perfilt5
Longitud primitiva340 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 20 T5 340


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva340 mm
Anchura de correa20 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes68
Altura2.2 mm
15,33 € Sin IVA
/ unidad
18,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días