25 AT5 450

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:25 AT5 / 450
Rubix:798353864000
fabricante:1931324
EAN:4014486061666
brand logo

Resumen técnico

Perfilat5
Longitud primitiva450 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25 AT5 450


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva450 mm
Anchura de correa25 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes90
Altura2.7 mm
22,23 € Sin IVA
/ unidad
26,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días