25 T5 270

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:25 T5 / 270
Rubix:798352894000
fabricante:T5 270 2577ZA
EAN:4014486016338
brand logo
Resumen técnico
Perfilt5
Longitud primitiva270 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25 T5 270


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva270 mm
Anchura de correa25 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes54
Altura2.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,07 Sin IVA
/ unidad
20,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días