Referencias
Rubix:798154856000
fabricante:778711167
EAN:5414465258602

Resumen técnico
| Perfil | ll-t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 100000 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
Detalles de producto : LL PU T5 25 ST NTB
La correa abierta de gran longitud es una alternativa a las cadenas para los accionamientos de posicionamiento inverso. Las correas de extremo abierto son adecuadas para aplicaciones con movimiento lineal (puertas automáticas, cintas transportadoras en almacenes, ascensores), para posicionamiento preciso (máquinas herramienta, máquinas con coordenadas x-y) y accionamientos bidireccionales (ordenadores, impresoras y máquinas de oficina). Las correas de gran longitud de Gates están disponibles en varios tamaños, construcciones y perfiles de dientes para satisfacer una amplia gama de potencias, velocidades y aplicaciones.
Cualidades
- Permite un posicionamiento exacto, por lo que la correa es ideal para aplicaciones con movimientos repetitivos.
- Potente transmisión de potencia gracias a materiales y perfiles de dientes inteligentes.
- Transmisión de potencia positiva con poca tensión en los ejes.
- Estabilidad de longitud gracias a cuerdas de tracción con un alto módulo.
- Fácil de montar.
- Bajo mantenimiento.
- Sin contaminación por lubricantes.
- Potente transmisión de potencia gracias a materiales y perfiles de dientes inteligentes.
- Transmisión de potencia positiva con poca tensión en los ejes.
- Estabilidad de longitud gracias a cuerdas de tracción con un alto módulo.
- Fácil de montar.
- Bajo mantenimiento.
- Sin contaminación por lubricantes.
Información técnica
Atributos
| Perfil | ll-t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 100000 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,85 € Sin IVA
/ MTR
21,60 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h