08 T5 165

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:8 T5 / 165
Rubix:798352392000
fabricante:1986592
EAN:4014486015485
brand logo

Resumen técnico

Perfilt5
Longitud primitiva165 mm
Anchura de correa8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 08 T5 165


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane timing belts, metric

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva165 mm
Anchura de correa8 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes33
Altura2.2 mm
6,82 € Sin IVA
/ unidad
8,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días