Referencias
Optibelt:16 AT5 / 330
Rubix:799079958000
fabricante:1894928
EAN:4014486931976

Detalles de producto : 16 AT5 330
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
Información técnica
Atributos
| Perfil | at5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 330 mm |
| Anchura de correa | 16 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | pu |
| Número de dientes | 66 |
| Altura | 2.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,80 € Sin IVA
/ unidad
19,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días