LL T5 10 STEEL

optibelt ALPHA LINEAR (Acero) T5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:10 T5 -ST
Rubix:798721377000
fabricante:1643443
EAN:4014486015119
brand logo

Resumen técnico

Perfilt5
Longitud primitiva1000 mm
Anchura de correa10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LL T5 10 STEEL


Las correas dentadas lineales Optibelt ALPHA se emplean como producto abierto de gran longitud predominantemente en sistemas de accionamiento lineal. El cordón de tracción de aramida o acero tiene una elasticidad extremadamente baja. La flexible gama de secciones y longitudes genera un sinfín de soluciones de accionamiento. La superficie de poliuretano termoplástico es ideal para la aplicación de diversos revestimientos y se pueden soldar levas y orejetas.
Correa dentada como material por metros (finita) o soldada sin fin

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva1000 mm
Anchura de correa10 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano
Número de dientes200
Material de viga de tracciónacero
Altura2.2 mm
0,00 € Sin IVA
/ cm
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,00 € Sin IVA / cm
100 y más
0,10 € Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días