06 AT5 1500

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:6 AT5 / 1500
Rubix:798352635000
fabricante:1980164
EAN:4014486062885
brand logo

Resumen técnico

Perfilat5
Longitud primitiva1500 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 06 AT5 1500


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva1500 mm
Anchura de correa6 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes300
Altura2.7 mm
17,67 € Sin IVA
/ unidad
21,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días