10 AT5 545

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:10 AT5 / 545
Rubix:798353874000
fabricante:1514843
EAN:4014486061864
brand logo

Resumen técnico

Perfilat5
Longitud primitiva545 mm
Anchura de correa10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 10 AT5 545


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva545 mm
Anchura de correa10 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes109
Altura2.7 mm
13,32 € Sin IVA
/ unidad
16,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días