Referencias
Optibelt:16 AT5 / 975
Rubix:798352696000
fabricante:AT5 975 1677ZA
EAN:4014486062687




Detalles de producto : 16 AT5 975
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
Información técnica
Atributos
| Perfil | at5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 975 mm |
| Anchura de correa | 16 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 195 |
| Altura | 2.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,84 € Sin IVA
/ unidad
31,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días