Referencias
Gates:DL PU T5 620 10
Rubix:936606210081
fabricante:776280623
EAN:5414465229930


Resumen técnico
| Perfil | dl-t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 620 mm |
| Anchura de correa | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 10 T5 620 DL
Las correas están diseñadas para la transmisión de potencia ligera.
Cualidades
Amplia gama de perfiles de dientes para satisfacer todos los requisitos de la aplicación
Funcionamiento limpio, silencioso y suave
No requiere retensado ni lubricación
Resistencia a un amplio rango de temperaturas de -30°C a 70°C
Aptas para su uso en entornos hostiles
Amplio rango de aplicaciones: operaciones de montaje automáticas, puertas horizontales y verticales, aplicaciones de impresión, equipos de transporte, industria textil, maquinaria de embalaje
Funcionamiento limpio, silencioso y suave
No requiere retensado ni lubricación
Resistencia a un amplio rango de temperaturas de -30°C a 70°C
Aptas para su uso en entornos hostiles
Amplio rango de aplicaciones: operaciones de montaje automáticas, puertas horizontales y verticales, aplicaciones de impresión, equipos de transporte, industria textil, maquinaria de embalaje
Información técnica
Atributos
| Perfil | dl-t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 620 mm |
| Anchura de correa | 10 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | pu |
| Número de dientes | 124 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,73 € Sin IVA
/ unidad
11,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días