12 AT5 780

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:12 AT5 / 780
Rubix:798353482000
fabricante:1935113
EAN:4014486062434
OPTIBELT AT5 780

Resumen técnico

Perfilat5
Longitud primitiva780 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 12 AT5 780


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva780 mm
Anchura de correa12 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes156
Altura2.7 mm
17,46 € Sin IVA
/ unidad
21,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días