20 AT5 545

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:20 AT5 / 545
Rubix:798353876000
fabricante:1807228
EAN:4014486061895
brand logo

Resumen técnico

Perfilat5
Longitud primitiva545 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 20 AT5 545


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance toothed belt made of polyurethane, metric

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva545 mm
Anchura de correa20 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes109
Altura2.7 mm
22,23 € Sin IVA
/ unidad
26,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días