20 AT5 255

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:20 AT5 / 255
Rubix:798352449000
fabricante:AT5 255 2077ZA
EAN:4014486061093
brand logo
Resumen técnico
Perfilat5
Longitud primitiva255 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 20 AT5 255


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva255 mm
Anchura de correa20 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes51
Altura2.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,94 Sin IVA
/ unidad
20,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días