08 AT5 225

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:8 AT5 / 225
Rubix:798352004000
fabricante:1540128
EAN:4014486060973
brand logo

Resumen técnico

Perfilat5
Longitud primitiva225 mm
Anchura de correa8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 08 AT5 225


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva225 mm
Anchura de correa8 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes45
Altura2.7 mm
8,43 € Sin IVA
/ unidad
10,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días