Referencias
Optibelt:16 T5 / 270
Rubix:798354295000
fabricante:1598844
EAN:4014486016314




Detalles de producto : 16 T5 270
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance toothed belt made of polyurethane, metric
Cualidades
ISO 5296
Aplicaciones
Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.
Información técnica
Atributos
| Perfil | t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 270 mm |
| Anchura de correa | 16 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 54 |
| Altura | 2.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,39 € Sin IVA
/ unidad
14,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días