16 AT5 610

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:16 AT5 / 610
Rubix:798353883000
fabricante:AT5 610 1677ZA
EAN:4014486062045
brand logo
Resumen técnico
Perfilat5
Longitud primitiva610 mm
Anchura de correa16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16 AT5 610


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva610 mm
Anchura de correa16 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes122
Altura2.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días