6 T5 990 AP

optibelt ALPHA POWER T5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:6 T5 / 990 AP
Rubix:798381599000
fabricante:1953232
EAN:4014486372311
brand logo

Resumen técnico

Perfilt5
Longitud primitiva990 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6 T5 990 AP


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
Correas dentadas de alto rendimiento, métricas

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva990 mm
Anchura de correa6 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano
Número de dientes198
Material de viga de tracciónacero
Altura2.2 mm
11,98 € Sin IVA
/ unidad
14,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días