Referencias
Optibelt:6 T2,5 / 305 AP
Rubix:798381215000
fabricante:1715054
EAN:4014486394795



Detalles de producto : 6 T2,5 305
Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
Correas de sincronización de alto rendimiento, métricas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Perfil | t2,5 |
| Longitud primitiva | 305 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
| Paso | 2.5 mm |
| Material | poliuretano |
| Número de dientes | 122 |
| Material de viga de tracción | acero |
| Altura | 1.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,24 € Sin IVA
/ unidad
12,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días