10 T2,5 915 AP

optibelt ALPHA POWER T2,5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:10 T2,5 / 915 AP
Rubix:798394588000
fabricante:1563279
EAN:4014486395570
brand logo

Resumen técnico

Perfilt2,5
Longitud primitiva915 mm
Anchura de correa10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 10 T2,5 915 AP


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
Correas dentadas de alto rendimiento, métricas

Información técnica


Atributos
Perfilt2,5
Longitud primitiva915 mm
Anchura de correa10 mm
Paso2.5 mm
Materialpoliuretano
Número de dientes366
Material de viga de tracciónacero
Altura1.3 mm
22,02 € Sin IVA
/ unidad
26,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días