12 T2,5 285 AP

optibelt ALPHA POWER T2,5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:12 T2,5 / 285 AP
Rubix:798394566000
fabricante:T2,5 285 1277TA
EAN:4014486394702
brand logo
Resumen técnico
Perfilt2,5
Longitud primitiva285 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 12 T2,5 285 AP


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
High Performance Timing Belts, Metric

Información técnica


Atributos
Perfilt2,5
Longitud primitiva285 mm
Anchura de correa12 mm
Paso2.5 mm
Número de dientes114
Altura1.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,74 Sin IVA
/ unidad
19,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días