12 T10 440

Correa de poliuretano Synchro-Power

Ver información técnica
Referencias
Gates:PU T10 440 12
Rubix:798249359000
fabricante:776230442
EAN:5414465223129
brand logo
Resumen técnico
Perfilt10
Longitud primitiva440 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 12 T10 440


Las correas están diseñadas para una amplia variedad de cargas, desde microposicionamiento hasta movimientos lineales dinámicos y de alta carga. Por lo tanto, este tipo de correa es especialmente adecuado para aplicaciones en transportadores, actuadores lineales, transporte síncrono, líneas de montaje y muchas más. Las correas soldadas sin fin pueden equiparse con una amplia variedad de soportes.

Cualidades

-Rollos soldados sin fin y de extremo abierto en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.

Aplicaciones

Transportadores;Actuadores lineales;Transporte síncrono;Líneas de montaje

Información técnica


Atributos
Perfilt10
Longitud primitiva440 mm
Anchura de correa12 mm
Paso10 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes44
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,18 Sin IVA
/ unidad
8,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días