Referencias
Optibelt:12 T10 / 1500 AP
Rubix:798393725000
fabricante:1593747
EAN:4014486387674




Resumen técnico
| Perfil | t10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1460 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
Detalles de producto : 12 T10 1500 AP
Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
High Performance Timing Belts, Metric
Información técnica
Atributos
| Perfil | t10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1460 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Paso | 10 mm |
| Material | poliuretano |
| Número de dientes | 150 |
| Material de viga de tracción | acero |
| Altura | 4.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,34 € Sin IVA
/ unidad
41,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días