50 T10 1750

optibelt ALPHA TORQUE T10

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:50 T10 / 1750
Rubix:798354181000
fabricante:1821892
EAN:4014486088328
brand logo

Resumen técnico

Perfilt10
Longitud primitiva1750 mm
Anchura de correa50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 50 T10 1750


optibelt ALPHA TORQUE para el rendimiento de la transmisión Las correas de transmisión optibelt ALPHA TORQUE se fabrican en moldes y constan de cuerdas tensoras flexibles de alta resistencia a la tracción y poliuretano resistente a la abrasión también está disponible como correa de doble sección. El proceso de moldeado ofrece las siguientes ventajas:Alta precisión de paso y tolerancias reducidas Excelente adherencia del poliuretano al cordón de tracción Longitud de la correa hasta 2350 mm Anchura nominal del manguito hasta 380 mm Versiones disponibles:Dientes en un lado (estándar); dientes en ambos lados (secciones T2,5; T5; T10; T20) Colorido, antiestático, equipado con levas o lengüetas (SRP) Cordones de tracción especiales: cordón de tracción E de alta flexibilidad; acero inoxidable de alta calidad; aramida; poliéster.
Polyurethane timing belt, manufactured endless

Cualidades

ISO 5296

Información técnica


Atributos
Perfilt10
Longitud primitiva1750 mm
Anchura de correa50 mm
Paso10 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes175
Altura4.5 mm
105,49 € Sin IVA
/ unidad
127,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días