Referencias
Optibelt:10 T10 / 1420 AP
Rubix:798393696000
fabricante:1913392
EAN:4014486387346




Resumen técnico
| Perfil | t10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1420 mm |
| Anchura de correa | 10 mm |
Detalles de producto : 10 T10 1420 AP
Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
Correas dentadas de alto rendimiento, métricas
Información técnica
Atributos
| Perfil | t10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1420 mm |
| Anchura de correa | 10 mm |
| Paso | 10 mm |
| Material | poliuretano |
| Número de dientes | 142 |
| Material de viga de tracción | acero |
| Altura | 4.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,04 € Sin IVA
/ unidad
33,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días