6 AT5 450

optibelt ALPHA POWER AT5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:6 AT5 / 450 AP
Rubix:798381675000
fabricante:AT5 450 677TA
EAN:4014486373981
brand logo
Resumen técnico
Perfilat5
Longitud primitiva450 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6 AT5 450


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
High Performance Timing Belts, Metric

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva450 mm
Anchura de correa6 mm
Paso5 mm
Número de dientes90
Altura2.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días