50 AT10 800 AP

optibelt ALPHA POWER AT10

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:50 AT10 / 800 AP
Rubix:798393953000
fabricante:AT10 800 5077TA
EAN:4014486389326
brand logo
Resumen técnico
Perfilat10
Longitud primitiva800 mm
Anchura de correa50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 50 AT10 800 AP


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
High Performance Timing Belts, Metric

Información técnica


Atributos
Perfilat10
Longitud primitiva800 mm
Anchura de correa50 mm
Paso10 mm
Número de dientes80
Altura5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,57 Sin IVA
/ unidad
90,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días