Referencias
SMC:KQB2P-23
Rubix:799250422000
SMC COUPLING STOP SUS KQB2P-23
Resumen técnico
Conexión 13,2 mm
Material304 stainless steel (release button, guide, chuck);fkm (seal, o-ring);316 stainless steel (elbow body)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQB2P-23


Compact and lightweight, the KQB2 one-touch fitting uses electroless nickel plated brass components as standard specification.

Cualidades

•Compact and light weight
Grease-free

Información técnica


Atributos
Conexión 13,2 mm
Material304 stainless steel (release button, guide, chuck);fkm (seal, o-ring);316 stainless steel (elbow body)
Longitud28.9 mm
Temperatura mín.-5 °C
Conexión 25 mm
Temperatura máx.150 °C
Tipo de líquidoair;water
Diámetro exterior de tubo métrico3.2 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,05 Sin IVA
/ unidad
1,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días