Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49027563
Rubix:799072111000
fabricante:49027563


Resumen técnico
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MRPR 2P 210,0 230,5 7,6 B602
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | merkel omega oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,13 € Sin IVA
/ unidad
686,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días