Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 200 X 220,50 X 7,60 X 10,20 PTFE B602
Rubix:798021372000
fabricante:24179243


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 200-220,5-8,1 PT-BZ 24179243
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | merkel omega oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,28 € Sin IVA
/ unidad
594,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días