Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178443
Rubix:781100245038
fabricante:24178443


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 45 60,1 5 NBR (24178443
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | merkel omega oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,01 € Sin IVA
/ unidad
255,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h