Referencias
Festo:OH-8-GN
Rubix:798196933000
fabricante:10089
EAN:4052568065645
Documentos
Detalles de producto : OH-8-GN
Indicador de presión OH-8-GN Presión de servicio=-1 - 8 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de servicio y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior), Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Conexión neumática=Racor de barra PK-3
Información técnica
Atributos
| Tipo | indicador de presión |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,99 € Sin IVA
/ unidad
45,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días