Referencias
Base Protection:CA-B0241-AWA 39
Rubix:799202089000
fabricante:CA-B0241-AWA 39
EAN:8057741713821

Detalles de producto : BOTA T-39 B0241A OAK S3 SRC
Exterior: Piel flor . Forro : SmellStop 100% antibacteriano. Plantilla: Fresh'n Flex, suela Dry'n Air GEL. Puntera: Aluminio. Suela: Biodegradable, Anti-fatiga AirTech + Tpu-Skin.
Norma: EN20345
Norma: EN20345
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,80 € Sin IVA
/ unidad
115,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
