847924 ZAPATO T-45 CABULCO 2 EVOL S3 HRO SRC
Zapato cabulco 2 evol s3 hro src
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:847924
Rubix:798748184000
EAN:3660338089244

Documentos
Detalles de producto : 847924 ZAPATO T-45 CABULCO 2 EVOL S3 HRO SRC
Parte superior de cuero impermeable, acabado pull-up. Puntera de cuero antiabrasión, tacón de TPU con orejetas de liberación. Inserciones reflectantes laterales. Forro en material de Malla transpirable. Parte superior acolchada, forrada con lengüeta y acolchada. Suela de goma / PU. Plantilla extraíble con una inserción de EVA para una mejor absorción de impactos.
Peso: 710 g *
PUNTOS FUERTES
Muy buena resistencia al calor de contacto (300 ° C). Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Peso: 710 g *
PUNTOS FUERTES
Muy buena resistencia al calor de contacto (300 ° C). Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Cualidades
Suela exterior de alto rendimiento para resistir en los entornos más agresivos Alta resistencia a la abrasión Excelente coeficiente de adherencia
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,38 € Sin IVA
/ unidad
119,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45